SIEMENS - SIE8PQ20458BA24 mostrina copriforo 3VA27 (1600A), a 3 o 4 poli, modulo inseribile, azionamento: direttamente, RCD: senza, A: 450mm, La: 800mm - 8PQ20458BA24

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 450 mm
Larghezza - 800 mm
Profondità - 10 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4047624343188
Codice prodotto
SIE8PQ20458BA24
Cod. produttore
8PQ20458BA24
Produttore
SIE
Altezza:
450 mm
Larghezza:
800 mm
Profondità:
10 mm
mostrina copriforo 3VA27 (1600A), a 3 o 4 poli, modulo inseribile, azionamento: direttamente, RCD: senza, A: 450mm, La: 800mm


