AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE8PQ20458BA14 mostrina copriforo 3VA13 (400A), 3VA14 (630A), 3VA23 (400A), 3VA24 (630A), a 4 poli, installazione fissa, tecnica ad innesto, azionamento: direttam...

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE8PQ20458BA14 mostrina copriforo 3VA13 (400A), 3VA14 (630A), 3VA23 (400A), 3VA24 (630A), a 4 poli, installazione fissa, tecnica ad innesto, azionamento: direttam...

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 800 mm

  • Altezza - 450 mm

  • Materiale - Altri

  • Profondità - 10 mm

  • Posizione di installazione - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869560526

Codice prodotto

SIE8PQ20458BA14

Cod. produttore

8PQ20458BA14

Produttore

SIE

Larghezza:

800 mm

Altezza:

450 mm

Materiale:

Altri

Profondità:

10 mm

Posizione di installazione:

Altri

Colore:

Grigio

Numero RAL:

7035

mostrina copriforo 3VA13 (400A), 3VA14 (630A), 3VA23 (400A), 3VA24 (630A), a 4 poli, installazione fissa, tecnica ad innesto, azionamento: direttamente, comando rotativo frontale, comando a motore, RCD: senza, A: 450mm, La: 800mm