SIEMENS - SIE8PQ20456BA11 Copertura 3VA20 (100 A), 3VA21 (160 A), 3VA22 (250 A), 3 poli, 4 poli - 8PQ20456BA11

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 600 mm
Altezza - 450 mm
Profondità - 10 mm
Numero RAL - 7035
Confezione
1 PZ
EAN
4001869560434
Codice prodotto
SIE8PQ20456BA11
Cod. produttore
8PQ20456BA11
Produttore
SIE
Larghezza:
600 mm
Altezza:
450 mm
Profondità:
10 mm
Numero RAL:
7035
mostrina copriforo 3VA20 (100A), 3VA21 (160A), 3VA22 (250A), a 3 o 4 poli, installazione fissa, tecnica ad innesto, struttura 8US, azionamento: direttamente, comando rotativo frontale, RCD: senza, A: 450mm, La: 600mm


