SIEMENS - SIE8PQ20456BA02 copertura 3KL715, 3KA715, a 3 o 4 poli, A: 450mm, La: 600mm - 8PQ20456BA02

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 600 mm
Altezza - 450 mm
Larghezza per installazione dell'armadio - 600 mm
Materiale - Acciaio
Adatto per altezza scatola - 450 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4042948173848
Codice prodotto
SIE8PQ20456BA02
Cod. produttore
8PQ20456BA02
Produttore
SIE
Larghezza:
600 mm
Altezza:
450 mm
Larghezza per installazione dell'armadio:
600 mm
Materiale:
Acciaio
Adatto per altezza scatola:
450 mm
Tipo di superficie:
Verniciatura a polveri
copertura 3KL715, 3KA715, a 3 o 4 poli, A: 450mm, La: 600mm


