SIEMENS - SIE8PQ20408BA10 copertura apparecchi dinstallazione 2 x 35 UM, A: 400mm, La: 800mm - 8PQ20408BA10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 800 mm
Altezza - 400 mm
Larghezza per installazione dell'armadio - 800 mm
Materiale - Acciaio
Adatto per altezza scatola - 400 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4042948174098
Codice prodotto
SIE8PQ20408BA10
Cod. produttore
8PQ20408BA10
Produttore
SIE
Larghezza:
800 mm
Altezza:
400 mm
Larghezza per installazione dell'armadio:
800 mm
Materiale:
Acciaio
Adatto per altezza scatola:
400 mm
Tipo di superficie:
Verniciatura a polveri
copertura apparecchi dinstallazione 2 x 35 UM, A: 400mm, La: 800mm


