SIEMENS - SIE8PQ20358BA17 mostrina copriforo 3VA10 (100A), 3VA11 (160A), a 4 poli, installazione fissa, tecnica ad innesto, azionamento: direttamente, comando rotativo front... - 8PQ20358BA17

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 800 mm
Altezza - 350 mm
Materiale - Altri
Profondità - 10 mm
Posizione di installazione - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
4001869560359
Codice prodotto
SIE8PQ20358BA17
Cod. produttore
8PQ20358BA17
Produttore
SIE
Larghezza:
800 mm
Altezza:
350 mm
Materiale:
Altri
Profondità:
10 mm
Posizione di installazione:
Altri
Colore:
Grigio
Numero RAL:
7035
mostrina copriforo 3VA10 (100A), 3VA11 (160A), a 4 poli, installazione fissa, tecnica ad innesto, azionamento: direttamente, comando rotativo frontale, comando a motore, RCD: senza, A: 350mm, La: 800mm


