SIEMENS - SIE8PQ20358BA04 copertura 3KL714, 3KA714, a 3 o 4 poli, A: 350mm, La: 800mm - 8PQ20358BA04

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 800 mm
Altezza - 350 mm
Profondità - 10 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4042948173947
Codice prodotto
SIE8PQ20358BA04
Cod. produttore
8PQ20358BA04
Produttore
SIE
Larghezza:
800 mm
Altezza:
350 mm
Profondità:
10 mm
copertura 3KL714, 3KA714, a 3 o 4 poli, A: 350mm, La: 800mm


