SIEMENS - SIE8PQ20356BA06 copertura 3KL714, 3KA714, a 3 o 4 poli, A: 350mm, La: 600mm - 8PQ20356BA06

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 600 mm
Altezza - 350 mm
Larghezza per installazione dell'armadio - 600 mm
Materiale - Acciaio
Adatto per altezza scatola - 350 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4042948173831
Codice prodotto
SIE8PQ20356BA06
Cod. produttore
8PQ20356BA06
Produttore
SIE
Larghezza:
600 mm
Altezza:
350 mm
Larghezza per installazione dell'armadio:
600 mm
Materiale:
Acciaio
Adatto per altezza scatola:
350 mm
Tipo di superficie:
Verniciatura a polveri
copertura 3KL714, 3KA714, a 3 o 4 poli, A: 350mm, La: 600mm


