AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE8PQ20356BA01 copertura A: 350mm, La: 600mm - 8PQ20356BA01

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE8PQ20356BA01 copertura A: 350mm, La: 600mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 600 mm

  • Altezza - 350 mm

  • Profondità - 10 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4042948166734

Codice prodotto

SIE8PQ20356BA01

Cod. produttore

8PQ20356BA01

Produttore

SIE

Larghezza:

600 mm

Altezza:

350 mm

Profondità:

10 mm

copertura A: 350mm, La: 600mm