AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE8PQ20308BA15 mostrina copriforo 3VA13 (400A), 3VA14 (630A), 3VA23 (400A), 3VA24 (630A), a 3 o 4 poli, modulo inseribile, azionamento: direttamente, RCD: senza, ... - 8PQ20308BA15

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE8PQ20308BA15 mostrina copriforo 3VA13 (400A), 3VA14 (630A), 3VA23 (400A), 3VA24 (630A), a 3 o 4 poli, modulo inseribile, azionamento: direttamente, RCD: senza, ...

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 800 mm

  • Altezza - 300 mm

  • Profondità - 10 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869581989

Codice prodotto

SIE8PQ20308BA15

Cod. produttore

8PQ20308BA15

Produttore

SIE

Larghezza:

800 mm

Altezza:

300 mm

Profondità:

10 mm

mostrina copriforo 3VA13 (400A), 3VA14 (630A), 3VA23 (400A), 3VA24 (630A), a 3 o 4 poli, modulo inseribile, azionamento: direttamente, RCD: senza, A: 300mm, La: 800mm