SIEMENS - SIE8PQ20308BA03 copertura apparecchi dinstallazione 2 x 35 UM, A: 300mm, La: 800mm - 8PQ20308BA03

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 800 mm
Altezza - 300 mm
Materiale - Altri
Profondità - 10 mm
Posizione di installazione - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
4042948174074
Codice prodotto
SIE8PQ20308BA03
Cod. produttore
8PQ20308BA03
Produttore
SIE
Larghezza:
800 mm
Altezza:
300 mm
Materiale:
Altri
Profondità:
10 mm
Posizione di installazione:
Altri
Colore:
Grigio
Numero RAL:
7035
copertura apparecchi dinstallazione 2 x 35 UM, A: 300mm, La: 800mm


