SIEMENS - SIE8PQ20306BA07 copertura apparecchi dinstallazione 2 x 24 UM, A: 300mm, La: 600mm - 8PQ20306BA07

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 600 mm
Altezza - 300 mm
Larghezza per installazione dell'armadio - 600 mm
Materiale - Acciaio
Adatto per altezza scatola - 300 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4042948174067
Codice prodotto
SIE8PQ20306BA07
Cod. produttore
8PQ20306BA07
Produttore
SIE
Larghezza:
600 mm
Altezza:
300 mm
Larghezza per installazione dell'armadio:
600 mm
Materiale:
Acciaio
Adatto per altezza scatola:
300 mm
Tipo di superficie:
Verniciatura a polveri
copertura apparecchi dinstallazione 2 x 24 UM, A: 300mm, La: 600mm


