AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE8PQ20306BA05 copertura 3KL713, 3KA713, a 3 o 4 poli, A: 300mm La: 600mm - 8PQ20306BA05

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE8PQ20306BA05 copertura 3KL713, 3KA713, a 3 o 4 poli, A: 300mm La: 600mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 600 mm

  • Altezza - 300 mm

  • Materiale - Altri

  • Profondità - 10 mm

  • Posizione di installazione - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4042948173879

Codice prodotto

SIE8PQ20306BA05

Cod. produttore

8PQ20306BA05

Produttore

SIE

Larghezza:

600 mm

Altezza:

300 mm

Materiale:

Altri

Profondità:

10 mm

Posizione di installazione:

Altri

Colore:

Grigio

Numero RAL:

7035

copertura 3KL713, 3KA713, a 3 o 4 poli, A: 300mm La: 600mm