SIEMENS - SIE8PQ20256BA17 copertura 3NP1153 (NH2 fino a 400A), A: 250 mm, La: 600mm


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 600 mm
Altezza - 250 mm
Profondità - 10 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4042948183847
Codice prodotto
SIE8PQ20256BA17
Cod. produttore
8PQ20256BA17
Produttore
SIE
Larghezza:
600 mm
Altezza:
250 mm
Profondità:
10 mm
copertura 3NP1153 (NH2 fino a 400A), A: 250 mm, La: 600mm