SIEMENS - SIE8PQ20256BA03 copertura 3KL712, 3KA712, a 3 o 4 poli, A: 250 mm, La: 600mm - 8PQ20256BA03

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 600 mm
Altezza - 250 mm
Larghezza per installazione dell'armadio - 600 mm
Materiale - Acciaio
Adatto per altezza scatola - 250 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4042948173817
Codice prodotto
SIE8PQ20256BA03
Cod. produttore
8PQ20256BA03
Produttore
SIE
Larghezza:
600 mm
Altezza:
250 mm
Larghezza per installazione dell'armadio:
600 mm
Materiale:
Acciaio
Adatto per altezza scatola:
250 mm
Tipo di superficie:
Verniciatura a polveri
copertura 3KL712, 3KA712, a 3 o 4 poli, A: 250 mm, La: 600mm


