SIEMENS - SIE8PQ20208BA04 copertura 3KL711, 3KA711, a 3 o 4 poli, A: 200mm, La: 800mm - 8PQ20208BA04

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 800 mm
Altezza - 200 mm
Larghezza per installazione dell'armadio - 800 mm
Materiale - Acciaio
Adatto per altezza scatola - 200 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4042948173909
Codice prodotto
SIE8PQ20208BA04
Cod. produttore
8PQ20208BA04
Produttore
SIE
Larghezza:
800 mm
Altezza:
200 mm
Larghezza per installazione dell'armadio:
800 mm
Materiale:
Acciaio
Adatto per altezza scatola:
200 mm
Tipo di superficie:
Verniciatura a polveri
copertura 3KL711, 3KA711, a 3 o 4 poli, A: 200mm, La: 800mm


