SIEMENS - SIE8PQ20206BA40 mostrina copriforo 3VA20 (100A), 3VA21 (160A), 3VA22 (250A), a 3 o 4 poli, installazione fissa, azionamento: direttamente, comando rotativo frontal... - 8PQ20206BA40

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 600 mm
Altezza - 200 mm
Profondità - 10 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4001869560045
Codice prodotto
SIE8PQ20206BA40
Cod. produttore
8PQ20206BA40
Produttore
SIE
Larghezza:
600 mm
Altezza:
200 mm
Profondità:
10 mm
mostrina copriforo 3VA20 (100A), 3VA21 (160A), 3VA22 (250A), a 3 o 4 poli, installazione fissa, azionamento: direttamente, comando rotativo frontale, comando a motore, RCD: con; A: 200mm, La: 600mm


