AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE8PQ20156BA07 copertura apparecchi dinstallazione 1 x 24 UM, A: 150mm, La: 600mm - 8PQ20156BA07

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE8PQ20156BA07 copertura apparecchi dinstallazione 1 x 24 UM, A: 150mm, La: 600mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 600 mm

  • Altezza - 150 mm

  • Larghezza per installazione dell'armadio - 600 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Adatto per altezza scatola - 150 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4042948174029

Codice prodotto

SIE8PQ20156BA07

Cod. produttore

8PQ20156BA07

Produttore

SIE

Larghezza:

600 mm

Altezza:

150 mm

Larghezza per installazione dell'armadio:

600 mm

Materiale:

Acciaio

Adatto per altezza scatola:

150 mm

Tipo di superficie:

Verniciatura a polveri

copertura apparecchi dinstallazione 1 x 24 UM, A: 150mm, La: 600mm