AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE8PQ20106BA02 copertura con ventilazione, A: 100mm, La: 600mm - 8PQ20106BA02

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE8PQ20106BA02 copertura con ventilazione, A: 100mm, La: 600mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Copertura cieca

  • Larghezza - 600 mm

  • Altezza - 100 mm

  • Materiale - Altri

  • Profondità - 10 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4042948166406

Codice prodotto

SIE8PQ20106BA02

Cod. produttore

8PQ20106BA02

Produttore

SIE

Modello:

Copertura cieca

Larghezza:

600 mm

Altezza:

100 mm

Materiale:

Altri

Profondità:

10 mm

Posizione di installazione:

Settore / Scomparto

Colore:

Grigio

Numero RAL:

7035

copertura con ventilazione, A: 100mm, La: 600mm