SIEMENS - SIE8MR64235DE08 Condizionatore per montaggio nel tetto, capacità di raffreddamento 820 W AC 230 V RAL7035, 340 x 340 x 600 mm (LaxAxP) - 8MR64235DE08

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 230...230 V
Modello - Aria / aria
Tipo di tensione - AC
Tensione di alimentazione AC 60 Hz - 230...230 V
Capacità totale di raffreddamento in conformità alla norma EN 14511 a 35/35 °C - 820 W
Confezione
1 PZ
EAN
4042948186220
Codice prodotto
SIE8MR64235DE08
Cod. produttore
8MR64235DE08
Produttore
SIE
Tensione di alimentazione AC 50 Hz:
230...230 V
Modello:
Aria / aria
Tipo di tensione:
AC
Tensione di alimentazione AC 60 Hz:
230...230 V
Capacità totale di raffreddamento in conformità alla norma EN 14511 a 35/35 °C:
820 W
Con regolatore di temperatura:
sì
Larghezza:
340 mm
Con funzione di riscaldamento:
no
Altezza:
340 mm
Profondità:
600 mm