AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE8MR22001C Lampada LED con interruttore, fissaggio con clip, AC 100 ... 240 V 50/60 Hz

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE8MR22001C Lampada LED con interruttore, fissaggio con clip, AC 100 ... 240 V 50/60 Hz

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 5 W

  • Lunghezza - 351 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869533230

Codice prodotto

SIE8MR22001C

Cod. produttore

8MR22001C

Produttore

SIE

Potenza della lampada:

5 W

Lunghezza:

351 mm

lampada LED con interruttore, fissaggio a clip, AC 100 ... 240 V 50/60 Hz Climatizzazione di sistema SIVACON 8MF / 8MR - per linterno del quadro. Realizzazione della climatizzazione di sistema a fronte di esigenze specifiche. SIVACON 8MR assicura il funzionamento senza disturbi degli apparecchi da incasso elettrici ed elettronici installati nel quadro anche in condizioni ambientali gravose. Esso impedisce inoltre la formazione di condensa o danneggiamenti dovuti al gelo, proteggendo quindi dai guasti funzionali conseguenti. Il portfolio va dai ventilatori con filtro attraverso i condizionatori e i riscaldatori fino ai termostati. In alternativa si possono impiegare in locali tecnici quadri aerati per i quali la climatizzazione è assicurata dalla convezione naturale.