AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE8MR21400B Termosoffiante, con ventilatore 230 V, 100 W, HVL031 03102.0-00

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE8MR21400B Termosoffiante, con ventilatore 230 V, 100 W, HVL031 03102.0-00

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza nominale - 100 W

  • Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 230...230 V

  • Con ventola -

  • Tipo di tensione - AC

  • Con termostato ambiente - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4019169672733

Codice prodotto

SIE8MR21400B

Cod. produttore

8MR21400B

Produttore

SIE

Potenza nominale:

100 W

Tensione di alimentazione AC 50 Hz:

230...230 V

Con ventola:

Tipo di tensione:

AC

Con termostato ambiente:

no

Tensione di alimentazione AC 60 Hz:

230...230 V

Larghezza:

80 mm

Altezza:

112 mm

Profondità:

47 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Tipo di protezione (NEMA):

1

termosoffiante, con ventilatore 230V, 100W; HVL031 03102.0-00 Climatizzazione di sistema SIVACON 8MF / 8MR - per linterno del quadro. Realizzazione della climatizzazione di sistema a fronte di esigenze specifiche. SIVACON 8MR assicura il funzionamento senza disturbi degli apparecchi da incasso elettrici ed elettronici installati nel quadro anche in condizioni ambientali gravose. Esso impedisce inoltre la formazione di condensa o danneggiamenti dovuti al gelo, proteggendo quindi dai guasti funzionali conseguenti. Il portfolio va dai ventilatori con filtro attraverso i condizionatori e i riscaldatori fino ai termostati. In alternativa si possono impiegare in locali tecnici quadri aerati per i quali la climatizzazione è assicurata dalla convezione naturale.