SIEMENS - SIE8GK96211KK20 ALPHA 630 Universal, copertura di scomparto senza aperture A=100mm La=600mm - 8GK96211KK20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 100 mm
Larghezza - 600 mm
Colore - Grigio
Materiale - Plastica
Trasparente - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Alpha 125 Universal S3
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
4001869372457
Codice prodotto
SIE8GK96211KK20
Cod. produttore
8GK96211KK20
Produttore
SIE
Altezza:
100 mm
Larghezza:
600 mm
Colore:
Grigio
Materiale:
Plastica
Trasparente:
no
ALPHA 630 Universal, copertura di scomparto senza aperture A=100mm La=600mm Quadri di distribuzione ALPHA - un sistema completo di quadri centralino e quadri di distribuzione a pavimento per linstallazione di apparecchi fino a 1250 A. I sistemi di quadridi distribuzione ALPHA sono testati secondo IEC 61439. Grazie alla struttura modulare e ad una piattaforma comune è possibile integrare i kit di montaggio specifici degli apparecchi in diverse varianti di quadri di distribuzione. Ciò facilita la pianificazione e il montaggio. Lequipaggiamento avviene in modo individuale e specifico per il progetto. Il software di configurazione SIMARIS configuration supporta lutente dalla pianificazione fino alla documentazione dei quadri di distribuzione dellenergia e dei quadri di distribuzione per linstallazione. I sistemi di quadri di distribuzione ALPHA sono fornibili in numerose esecuzioni e in molti colori speciali. Le porte sono a scelta in vetro o in acciaio. ALPHA - il concetto di sistema è importante.


