SIEMENS - SIE8GK95610KK02 ALPHA, inserto per serratura, per profilo semicilindrico - 8GK95610KK02

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Cilindro
Confezione
1 PZ
EAN
4001869279732
Codice prodotto
SIE8GK95610KK02
Cod. produttore
8GK95610KK02
Produttore
SIE
Modello:
Cilindro
ALPHA inserto serratura per profilo semicilindrico necessario per il montaggio di un profilo semicilindrico da 40mm in pannello di distribuzione a pavimento adatto per 8GK9561-0KK01 Quadri di distribuzione ALPHA - un sistema completo di quadri centralinoe quadri di distribuzione a pavimento per linstallazione di apparecchi fino a 1250 A. I sistemi di quadri di distribuzione ALPHA sono testati secondo IEC 61439. Grazie alla struttura modulare e ad una piattaforma comune è possibile integrare i kit di montaggio specifici degli apparecchi in diverse varianti di quadri di distribuzione. Ciò facilita la pianificazione e il montaggio. Lequipaggiamento avviene in modo individuale e specifico per il progetto. Il software di configurazione SIMARIS configuration supporta lutente dalla pianificazione fino alla documentazione dei quadri di distribuzione dellenergia e dei quadri di distribuzione per linstallazione. I sistemi di quadri di distribuzione ALPHA sono fornibili in numerose esecuzioni e in molti colori speciali. Le porte sono a scelta in vetro o in acciaio. ALPHA - il concetto di sistema è importante.


