SIEMENS - SIE8GK95610KK01 ALPHA, sistema di chiusura, per porte altezza quadro - 8GK95610KK01

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di maniglia / Impugnatura - Leva girevole
Con maniglia - no
Lucchettabile - no
Confezione
1 PZ
EAN
4001869262550
Codice prodotto
SIE8GK95610KK01
Cod. produttore
8GK95610KK01
Produttore
SIE
Tipo di maniglia / Impugnatura:
Leva girevole
Con maniglia:
no
Lucchettabile:
no
ALPHA leva girevole a scomparsa con pulsanti per pannello di distribuzione a pavimento Quadri di distribuzione ALPHA - un sistema completo di quadri centralino e quadri di distribuzione a pavimento per linstallazione di apparecchi fino a 1250 A. I sistemi di quadri di distribuzione ALPHA sono testati secondo IEC 61439. Grazie alla struttura modulare e ad una piattaforma comune è possibile integrare i kit di montaggio specifici degli apparecchi in diverse varianti di quadri di distribuzione. Ciò facilita la pianificazione e il montaggio. Lequipaggiamento avviene in modo individuale e specifico per il progetto. Il software di configurazione SIMARIS configuration supporta lutente dalla pianificazione fino alla documentazione dei quadri di distribuzione dellenergia e dei quadri di distribuzione per linstallazione. I sistemi di quadri di distribuzione ALPHA sono fornibili in numerose esecuzioni e in molti colori speciali. Le porte sono a scelta in vetro o in acciaio. ALPHA - il concetto di sistema è importante.


