AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE8GK95260KK08 ALPHA AS P400 SEGR ORIZZ 2B APPARECCHI B - 8GK95260KK08

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE8GK95260KK08 ALPHA AS P400 SEGR ORIZZ 2B APPARECCHI B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 900 mm

  • Superficie - Verniciato

  • Con intagli per connettori -

  • Resistente a scarica elettrica - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869481036

Codice prodotto

SIE8GK95260KK08

Cod. produttore

8GK95260KK08

Produttore

SIE

Larghezza:

900 mm

Superficie:

Verniciato

Con intagli per connettori:

Resistente a scarica elettrica:

no

ALPHA Universal quadro modulare setto separatore orizzontale La=900 mm, P=400 mm per la separazione dei kit di montaggio Siemens offre una gamma completa di apparecchi di protezione, manovra, misura e controllo, sistemi di quadri di distribuzione nonché interruttori e prese di corrente per una infrastruttura elettrica sicura ed efficiente in edifici residenziali e industriali.