SIEMENS - SIE8GK95260KK04 ALPHA AS P400 SEGR ORIZZ 2B SBARRE SUP B - 8GK95260KK04

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Larghezza - 600 mm
Superficie - Verniciato
Con intagli per connettori - sì
Resistente a scarica elettrica - no
Confezione
1 PZ
EAN
4001869480985
Codice prodotto
SIE8GK95260KK04
Cod. produttore
8GK95260KK04
Produttore
SIE
Materiale:
Plastica
Larghezza:
600 mm
Superficie:
Verniciato
Con intagli per connettori:
sì
Resistente a scarica elettrica:
no
ALPHA Universal quadro modulare setto separatore orizzontale La=600 mm, P=400 mm per sbarra collettrice principale lamiera di acciaio Siemens offre una gamma completa di apparecchi di protezione, manovra, misura e controllo, sistemi di quadri di distribuzione nonché interruttori e prese di corrente per una infrastruttura elettrica sicura ed efficiente in edifici residenziali e industriali.