SIEMENS - SIE8GK95258KK13 SETTO DI SEGREGAZIONE VERTICALE H1800 - 8GK95258KK13

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Altezza - 1800 mm
Larghezza - 600 mm
Superficie - Verniciato
Resistente a scarica elettrica - no
Confezione
1 PZ
EAN
4001869277707
Codice prodotto
SIE8GK95258KK13
Cod. produttore
8GK95258KK13
Produttore
SIE
Materiale:
Plastica
Altezza:
1800 mm
Larghezza:
600 mm
Superficie:
Verniciato
Resistente a scarica elettrica:
no
ALPHA 630 Universal, Setto separatore, verticale, tra vano apparecchi/ vano sbarre nei quadri di distribuzione con larghezza 600 mm/300 mm, altezza=1800 mm Siemens offre una gamma completa di apparecchi di protezione, manovra, misura e controllo, sistemidi quadri di distribuzione nonché interruttori e prese di corrente per una infrastruttura elettrica sicura ed efficiente in edifici residenziali e industriali.


