SIEMENS - SIE8GK92008KK08 ALPHA AS H2000 PAR LAT VERDI (COPPIA) - 8GK92008KK08

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto come pannello laterale - sì
Adatto come pannello posteriore - no
Materiale - Acciaio
Tipo di superficie - Altri
Colore - Verde
Confezione
1 PZ
EAN
4001869480855
Codice prodotto
SIE8GK92008KK08
Cod. produttore
8GK92008KK08
Produttore
SIE
Adatto come pannello laterale:
sì
Adatto come pannello posteriore:
no
Materiale:
Acciaio
Tipo di superficie:
Altri
Colore:
Verde
Con ingresso cavi:
no
Con serratura:
no
ALPHA Universal quadro modulare pareti laterali A=2000, P=400 basic verde blu 2 pezzi basic verde blu Siemens offre una gamma completa di apparecchi di protezione, manovra, misura e controllo, sistemi di quadri di distribuzione nonché interruttori e prese di corrente per una infrastruttura elettrica sicura ed efficiente in edifici residenziali e industriali.


