AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE8GK91208KK02 COPPIA PARETE LATERALE CHIUSA IP43 H2000

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE8GK91208KK02 COPPIA PARETE LATERALE CHIUSA IP43 H2000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto come pannello laterale -

  • Adatto come pannello posteriore - no

  • Materiale - Altri

  • Larghezza - 250 mm

  • Altezza - 2000 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

4001869276748

Codice prodotto

SIE8GK91208KK02

Cod. produttore

8GK91208KK02

Produttore

SIE

Adatto come pannello laterale:

Adatto come pannello posteriore:

no

Materiale:

Altri

Larghezza:

250 mm

Altezza:

2000 mm

Tipo di superficie:

Altri

Colore:

Altri

Numero RAL:

7035

ALPHA 630 Universal, parete laterale, IP43, chiuso, RAL7035, A=2000, P=250, 1 set Siemens offre una gamma completa di apparecchi di protezione, manovra, misura e controllo, sistemi di quadri di distribuzione nonché interruttori e prese di corrente per una infrastruttura elettrica sicura ed efficiente in edifici residenziali e industriali.