SIEMENS - SIE8GK23006KL23 ALPHA 630 UNIVERSAL, quadro da pavimento, Flat Pack, IP43, classe di protezione 1 A=1800mm - 8GK23006KL23

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale (del corpo) - Acciaio
Metodo di montaggio - Montaggio a pavimento
Altezza - 1800 mm
Larghezza - 600 mm
Profondità - 250 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4001869373188
Codice prodotto
SIE8GK23006KL23
Cod. produttore
8GK23006KL23
Produttore
SIE
Materiale (del corpo):
Acciaio
Metodo di montaggio:
Montaggio a pavimento
Altezza:
1800 mm
Larghezza:
600 mm
Profondità:
250 mm
Modello coperchio:
Nessuno
Coperchio / Porta trasparente:
no
Tipo di copertura:
Opzionale
Tipo di porta:
Nessuno
Grado di protezione (IP):
IP43
Con serratura:
no
Corrente nominale (In):
630 A
Adatto per uso all'esterno:
no
Con piastra di montaggio:
no
Colore:
Grigio
Profondità di incasso:
250 mm
Struttura espandibile:
sì
Resistenza agli urti:
IK09
Classe di protezione:
I
Numero RAL:
7035
Adatto per protezione antifulmini:
sì
Tipo di protezione (NEMA):
Altri
Mantenimento del circuito:
Nessuno
Superficie:
Verniciatura a polveri
Coprire con rilascio di sovrapressione:
no


