SIEMENS - SIE8GD9132 Tasca portaschemi, profonda 30 mm, per DIN A4 verticale, autoadesiva - 8GD9132

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Tasca porta disegni
Altezza - 238 mm
Colore - Altri
Autoadesivo - no
Materiale - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
4001869083476
Codice prodotto
SIE8GD9132
Cod. produttore
8GD9132
Produttore
SIE
Modello:
Tasca porta disegni
Altezza:
238 mm
Colore:
Altri
Autoadesivo:
no
Materiale:
Plastica
Larghezza per installazione dell'armadio:
30 mm
Trasparente:
no
tasca per schemi circuitali, profondità 30mm per DIN A4 verticale, autoadesivo Quadri di distribuzione ALPHA - un sistema completo di quadri centralino e quadri di distribuzione a pavimento per linstallazione di apparecchi fino a 1250 A. ALPHA - il concetto di sistema è importante. I sistemi di distribuzione ALPHA sono conformi alla norma IEC 61439 e si basano su una struttura di piattaforma comune con molteplici esecuzioni fino a 1250 A. Grazie alla struttura di piattaforma e alla costruzione modulare èpossibile integrare i kit di montaggio specifici degli apparecchi in diverse varianti del quadro di distribuzione. Ciò facilita la pianificazione e il montaggio. Lequipaggiamento avviene in modo individuale e specifico per progetto. Il software di configurazione SIMARIS configuration supporta lutente dalla pianificazione fino alla documentazione dei quadri di distribuzione ALPHA. Siemens offre una gamma completa di apparecchi di protezione, manovra, misura e controllo, sistemi di quadri di distribuzione nonché interruttori e prese di corrente per una infrastruttura elettrica sicura ed efficiente in edifici residenziali e industriali.


