SIEMENS - SIE8GB20511 SIMBOX Universal WP, copertura ingresso cavi, 18 UM - 8GB20511
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Grigio
Materiale - Plastica
Trasparente - no
Incernierato - no
Grado di protezione (IP) - Altri
Confezione
20 PZ
EAN
4001869220956
Codice prodotto
SIE8GB20511
Cod. produttore
8GB20511
Produttore
SIE
Colore:
Grigio
Materiale:
Plastica
Trasparente:
no
Incernierato:
no
Grado di protezione (IP):
Altri
Chiusura a scatto:
no
SIMBOX Universal WP piastra di ingresso cavi, 18UM ALPHA - il concetto di sistema è importante.


