SIEMENS - SIE7PV15781BW30 Relè a tempo, elettronico, funzione stella-triangolo, 2NO, 7 campi di temporizzazione, 0,05 s ... 100 h


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 12...240 V
Range temporali - 0.05...360000 s
Tensione nominale di comando Us DC - 12...240 V
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 12...240 V
Numero di uscite ritardate con contatto in scambio - 0
Confezione
1 PZ
EAN
4011209777316
Codice prodotto
SIE7PV15781BW30
Cod. produttore
7PV15781BW30
Produttore
SIE
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
12...240 V
Range temporali:
0.05...360000 s
Tensione nominale di comando Us DC:
12...240 V
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
12...240 V
Numero di uscite ritardate con contatto in scambio:
0
Larghezza:
17.5 mm
Profondità:
66.7 mm
Numero di uscite non ritardate con contatto NC:
0
Altezza:
90 mm
Numero di uscite non ritardate con contatto NO:
0
Numero di uscite non ritardate con contatto in scambio:
0
Numero di uscite ritardate con contatto NC:
0
Numero di uscite ritardate con contatto NO:
2