AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE7LQ2300 Interruttore crepuscolare con sensore di luce 230 V, 50/60 Hz, 1 UM, 100 klux IP30 - 7LQ2300

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE7LQ2300 Interruttore crepuscolare con sensore di luce 230 V, 50/60 Hz, 1 UM, 100 klux IP30

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente di commutazione nominale - 16 A

  • Campo di regolazione della luminosità - 2...100000 lx

  • Lunghezza massima del cavo del sensore di luminosità - 50 m

  • Montaggio del sensore di luminosità - Montaggio a parete

  • Grado di protezione (IP) del sensore di luminosità - IP55

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869521626

Codice prodotto

SIE7LQ2300

Cod. produttore

7LQ2300

Produttore

SIE

Corrente di commutazione nominale:

16 A

Campo di regolazione della luminosità:

2...100000 lx

Lunghezza massima del cavo del sensore di luminosità:

50 m

Montaggio del sensore di luminosità:

Montaggio a parete

Grado di protezione (IP) del sensore di luminosità:

IP55

Tensione nominale:

230 V

Frequenza nominale:

50...60 Hz

Carico max. lampade a incandescenza:

2000 W

Classe di protezione del sensore di luminosità:

II

Carico max. lampade fluorescenti:

2000 VA

Carico max. lampade fluorescenti (compensate in parallelo):

1000 VA

Tensione nominale del sensore di luminosità:

230 V

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Larghezza in numero di moduli:

1

Profondità di incasso:

70 mm

Grado di protezione (IP):

IP30

interruttore crepuscolare con sensore di luce 230 V, 50/60 Hz, 1 UM, 100 KLUX IP30 Apparecchi di manovra Siemens per applicazioni in edifici residenziali, funzionali e industriali. Gli apparecchi di manovra innovativi di Siemens sono una parte integranteimportante dei componenti SENTRON per linstallazione elettrica. Con gli interruttori con comando a distanza, i relè ausiliari, i contattori Insta e gli orologi interruttori, essi offrono numerose possibilità per la realizzazione di diverse funzioni di manovra. Sia che si tratti di applicazioni in edifici residenziali o industriali oppure nellinfrastruttura, Siemens offre sempre il portfolio adatto per tutte le funzioni di manovra. È così disponibile lapparecchio adatto per ogni esigenza! Gli apparecchi di manovra di Siemens si contraddistinguono soprattutto per le seguenti caratteristiche: 1. Tecnica di montaggio e tecnica di collegamento comode e semplici. 2. Sicurezza affidabile durante linstallazione grazie alla protezione contro i contatti accidentali come standard di serie. 3. Ampia gamma di accessori montabili senza problemi. 4. Tecnica ottimale per la vostra sicurezza - solo da Siemens.