SIEMENS - SIE7LF6311 Temporizzatore luci scale 230 V, 1 contatto NO, 16 A 230 V/50 Hz, elettronico - 7LF6311

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di contatti NO - 1
Numero di contatti NC - 0
Tensione di comando 1 - 230...230 V
Tipo di tensione di comando 1 - AC
Ritardo alla diseccitazione - 0.5...12 min
Confezione
1 PZ
EAN
4001869568027
Codice prodotto
SIE7LF6311
Cod. produttore
7LF6311
Produttore
SIE
Numero di contatti NO:
1
Numero di contatti NC:
0
Tensione di comando 1:
230...230 V
Tipo di tensione di comando 1:
AC
Ritardo alla diseccitazione:
0.5...12 min
Metodo di montaggio:
Montaggio su guida DIN
Funzione:
Elettronico
Larghezza in numero di moduli:
1
Profondità di incasso:
70 mm
Sistema di cablaggio:
Circuito a 3 e 4 conduttori
Numero di contatti di scambio:
0
Frequenza tensione di comando 1:
50...60 Hz
Avviso di spegnimento:
Lampeggiante
Tensione di comando 2:
8...230 V
Circuito a valle:
Rilanciabile + illuminazione permanente
Frequenza tensione di comando 2:
50...50 Hz
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Corrente di commutazione nominale:
16 A
Carico max. lampade a incandescenza:
2000 W
Max. commutazione del LED di alimentazione:
1000 W
Carico massimo lampada fluorescente:
50 mA
Modalità passo-passo impostabile:
no
Tensione di alimentazione:
230...230 V
Carico max. lampade fluorescenti:
1000 VA
Carico max. lampade fluorescenti (circuito bimodale):
1000 VA
Carico max. lampade fluorescenti (compensate in parallelo):
1000 VA


