AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE7LF53010 Orologio interruttore sincrono, giorno, 1 contatto CO, 230 V/50 Hz, montaggio sporgente - 7LF53010

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE7LF53010 Orologio interruttore sincrono, giorno, 1 contatto CO, 230 V/50 Hz, montaggio sporgente

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di canali - 1

  • Programma di 24 h -

  • Programma settimanale - no

  • Sincronizzato in rete -

  • Controllato al quarzo - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869335704

Codice prodotto

SIE7LF53010

Cod. produttore

7LF53010

Produttore

SIE

Numero di canali:

1

Programma di 24 h:

Programma settimanale:

no

Sincronizzato in rete:

Controllato al quarzo:

no

Tensione di alimentazione:

230...230 V

Metodo di montaggio:

Altri

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Riserva di carica in ore:

0

Frequenza della tensione di alimentazione:

50...50 Hz

Riserva di carica in anni:

0

Programma di 60 min.:

no

Programma annuale:

no

Tipo di contatto:

Contatto in scambio

Tempo minimo di commutazione - Canale 1:

30 min

Tempo di commutazione minimo disco di programmazione 1:

10 min

Cambio automatico ora legale/solare:

no

Adatto per funzionamento manuale:

Preselezione della commutazione:

Corrente nominale a 250V AC:

16 A

Contatto a potenziale libero:

Grado di protezione (IP):

IP20

Larghezza:

69 mm

Altezza:

110 mm

Profondità:

34 mm

Orologio interruttore sincrono Tag 1 contatto CO 230V/50Hz esecuzione sporgente Orologio interruttore meccanico SENTRON 7LF5 per il comando a tempo di utilizzatori elettrici, ad es. illuminazioni o impianti di comando industriali. Gli orologi interruttore meccanici di Siemens sono particolarmente robusti. Gli orologi interruttori 7LF5 sono disponibili come orologi interruttori sincroni oppure al quarzo per guida DIN o montaggio a parete con diversi campi di temporizzazione e diversi contatti ausiliari. Temporizzatori 7LF - Sicurezza, comfort e risparmio energetico.