SIEMENS - SIE7LF53005 Orologio interruttore sincrono, giorno, 1 contatto CO, 230 V/50 Hz, 3 UM - 7LF53005

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di canali - 1
Programma di 24 h - sì
Programma settimanale - no
Sincronizzato in rete - sì
Controllato al quarzo - no
Confezione
1 PZ
EAN
4001869335742
Codice prodotto
SIE7LF53005
Cod. produttore
7LF53005
Produttore
SIE
Numero di canali:
1
Programma di 24 h:
sì
Programma settimanale:
no
Sincronizzato in rete:
sì
Controllato al quarzo:
no
Tensione di alimentazione:
230...230 V
Metodo di montaggio:
Montaggio su guida DIN
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Riserva di carica in ore:
0
Frequenza della tensione di alimentazione:
50...50 Hz
Riserva di carica in anni:
0
Programma di 60 min.:
no
Programma annuale:
no
Tipo di contatto:
Contatto in scambio
Tempo minimo di commutazione - Canale 1:
30 min
Tempo di commutazione minimo disco di programmazione 1:
15 min
Cambio automatico ora legale/solare:
no
Adatto per funzionamento manuale:
sì
Preselezione della commutazione:
sì
Corrente nominale a 250V AC:
16 A
Contatto a potenziale libero:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20
Larghezza in numero di moduli:
3
Larghezza:
53 mm
Altezza:
83 mm
Profondità:
64 mm


