SIEMENS - SIE7LF45212 Orologio interruttore settimanale Profi Digital, 24 V 16 A, 1 canale, 2UM - 7LF45212

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di canali - 1
Programma di 24 h - sì
Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN
Programma settimanale - sì
Tipo di tensione di alimentazione - AC / DC
Confezione
1 PZ
EAN
4001869473543
Codice prodotto
SIE7LF45212
Cod. produttore
7LF45212
Produttore
SIE
Numero di canali:
1
Programma di 24 h:
sì
Metodo di montaggio:
Montaggio su guida DIN
Programma settimanale:
sì
Tipo di tensione di alimentazione:
AC / DC
Frequenza della tensione di alimentazione:
0...60 Hz
Possibile imprecisione giornaliera:
0.1 s
Guida testuale presente nel display:
sì
Programma di 60 min.:
sì
Programma annuale:
no
Programma vacanze:
sì
Programma ad impulsi:
sì
Programma a cicli:
sì
Programma astrale:
no
Programma casuale:
sì
Contaore:
sì
Sincronizzato in rete:
sì
Controllato al quarzo:
no
Radio controllato:
no
Tipo di contatto:
Contatto in scambio (NO/NC)
Numero di contatti:
2
Tempo minimo di commutazione - Canale 1:
0.016666666 min
Numero di posizioni di memoria:
56
Cambio automatico ora legale/solare:
sì
Adatto per funzionamento manuale:
sì
Interruttore esterno collegabile:
no
Preselezione della commutazione:
sì
Corrente nominale a 250V AC:
16 A
Contatto a potenziale libero:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20
Larghezza in numero di moduli:
2
Larghezza:
36 mm
Altezza:
83 mm
Profondità:
70 mm


