AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE7KT5603 Contaore 72 x 72 mm, AC 115 V, 60 Hz, senza calotta coprimorsetti

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE7KT5603 Contaore 72 x 72 mm, AC 115 V, 60 Hz, senza calotta coprimorsetti

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di ingresso - 115...115 V

  • Frequenza della tensione di ingresso - 60...60 Hz

  • Larghezza - 67.5 mm

  • Numero di cifre - 7

  • Altezza - 67.5 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869198491

Codice prodotto

SIE7KT5603

Cod. produttore

7KT5603

Produttore

SIE

Tensione di ingresso:

115...115 V

Frequenza della tensione di ingresso:

60...60 Hz

Larghezza:

67.5 mm

Numero di cifre:

7

Altezza:

67.5 mm

Larghezza in numero di moduli:

2

Profondità di incasso:

44 mm

Larghezza placca frontale:

72 mm

Altezza placca frontale:

72 mm

contatore delle ore di esercizio 72x 72 mm AC 115V 60Hz senza calotta coprimorsetti SENTRON PAC - Gli specialisti nellacquisizione di valori di misura.