AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE7KT5601 Contaore 72 x 72 mm, AC 115 V, 50 Hz, senza calotta coprimorsetti

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE7KT5601 Contaore 72 x 72 mm, AC 115 V, 50 Hz, senza calotta coprimorsetti

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Analogico

  • Metodo di montaggio - Montaggio a pannello

  • Campo di conteggio - 99999.99 h

  • Tensione di ingresso - 115...115 V

  • Tipo di tensione - AC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869198477

Codice prodotto

SIE7KT5601

Cod. produttore

7KT5601

Produttore

SIE

Modello:

Analogico

Metodo di montaggio:

Montaggio a pannello

Campo di conteggio:

99999.99 h

Tensione di ingresso:

115...115 V

Tipo di tensione:

AC

Funzione reset:

Nessuno

Frequenza della tensione di ingresso:

50...50 Hz

Larghezza:

67.5 mm

Tipo di azionamento:

Quarzo

Numero di cifre:

7

Altezza:

67.5 mm

Larghezza in numero di moduli:

2

Profondità di incasso:

44 mm

Larghezza placca frontale:

72 mm

Altezza placca frontale:

72 mm

Grado di protezione (IP):

IP00

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

contatore delle ore di esercizio 72x 72 mm AC 115V 50Hz senza calotta coprimorsetti SENTRON PAC - Gli specialisti nellacquisizione di valori di misura.