AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE7KM54126BA001EA2 SENTRON, dispositivo di misura e Power Quality Recorder, 7KM PAC5200, LCD, L-L: 690 V

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE7KM54126BA001EA2 SENTRON, dispositivo di misura e Power Quality Recorder, 7KM PAC5200, LCD, L-L: 690 V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperometro -

  • Volmetro -

  • Wattmetro -

  • Varmetro -

  • Frequenzimetro -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869524597

Codice prodotto

SIE7KM54126BA001EA2

Cod. produttore

7KM54126BA001EA2

Produttore

SIE

Amperometro:

Volmetro:

Wattmetro:

Varmetro:

Frequenzimetro:

Contaimpulsi:

Contagiri:

no

SENTRON, dispositivo di misura e power quality recorder, 7KM PAC5200, LCD, L-L: 690 V, L-N: 400 V, 10 A, trifase, Modbus TCP, energia apparente / attiva / reattiva / cos phi, armoniche: 2ª - 40ª, THD, classe 0,5 secondo IEC 61557-12 o classe 0,5S sec. IEC 62053-22, alimentatore da rete wide-range, AC/DC, morsetti a vite