AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6XV18815AH10 Cavo IE Robust;2 x M12; 2x2; 1 m; 2 x D-cod.; IP65/67/69; Cat5e; PVC; robusto - 6XV18815AH10

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6XV18815AH10 Cavo IE Robust;2 x M12; 2x2; 1 m; 2 x D-cod.; IP65/67/69; Cat5e; PVC; robusto

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di conduttori - 4

  • Categoria - 5E

  • Colore della guaina esterna - Verde

  • Twistatura - A quattro

  • Schermatura globale - Foglio + Treccia

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4019169855846

Codice prodotto

SIE6XV18815AH10

Cod. produttore

6XV18815AH10

Produttore

SIE

Numero di conduttori:

4

Categoria:

5E

Colore della guaina esterna:

Verde

Twistatura:

A quattro

Schermatura globale:

Foglio + Treccia

Diametro del conduttore:

0.75 mm

Numero di twistature (coppie):

2

Schermatura sulla twistatura:

Nessuno

Identificazione dei conduttori:

Colore

Superficie del conduttore:

Nudo

Diametro esterno approssimativo:

6.5 mm

Raggio di curvatura minimo in posa mobile, con guidacavo:

52 mm

Raggio di curvatura minimo in posa mobile:

52 mm

Raggio di curvatura minimo ammesso in posa fissa:

52 mm

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:

-40...80 °C

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-40...80 °C

NVP (Velocità nominale di propagazione):

69 %

IE Robust Connecting Cable M12-180/M12-180, IP69, preconf. IE FC Robust Food Cable GP 2x2, con 2 connettori M12 (D-coded), lunghezza 1m. SIMATIC NETCaviCavo di bus flessibile e robusto con guaina in FEP per il collegamento di nodi/partner Industrial Ethernet con grado di protezione IP65/67/69. Per limpiego nellindustria dei generi alimentari e voluttuari.Collegamento rapido e senza errori di nodi/partner terminali tramite cavi AWG22 preconfezionati. Rete insensibile ai disturbi grazie ai cavi con doppio schermo e al concetto omogeneo di messa a terra. Contatto elettrico affidabile dello schermo e scarico di tiro integrato. Caratteristichesuperiori alla Categoria 5 (Cat5e) dello standard internazionale di cablaggio ISO/IEC 11801 ed EN 50173. Resistenza allacqua, resistenza alle intemperie, resistenza ai microbi, resistenza elevata a detergenti e disinfettanti.