SIEMENS - SIE6XV18785SH10 Cavo IE TP;M12/RJ45;4x2;1 m;X-cod.;IP65/67;Cat6A;senza alogeni;PUR;robusto - 6XV18785SH10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di conduttori - 8
Colore della guaina esterna - Verde
Materiale della guaina esterna - PUR (poliuretano)
Guaina protettiva - Nessuno
Materiale dell'isolamento del conduttore - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
4019169857840
Codice prodotto
SIE6XV18785SH10
Cod. produttore
6XV18785SH10
Produttore
SIE
Numero di conduttori:
8
Colore della guaina esterna:
Verde
Materiale della guaina esterna:
PUR (poliuretano)
Guaina protettiva:
Nessuno
Materiale dell'isolamento del conduttore:
Altri
Specifica del materiale della guaina esterna:
Altri
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Nessuno
Diametro esterno approssimativo:
6.5 mm
Raggio di curvatura minimo in posa mobile, con guidacavo:
65 mm
Raggio di curvatura minimo in posa mobile:
65 mm
Raggio di curvatura minimo ammesso in posa fissa:
65 mm
Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:
-40...80 °C
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-30...80 °C
NVP (Velocità nominale di propagazione):
68 %


