SIEMENS - SIE6XV18785HN80 Cavo IE TP;2 x M12;4x2;80 m;2 x X-cod.;IP65/67;Cat6A;senza alog.;PUR;robusto - 6XV18785HN80

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di conduttori - 8
Colore della guaina esterna - Verde
Twistatura - A coppie
Schermatura globale - Foglio + Treccia
Schermatura sulla twistatura - Nessuno
Confezione
1 PZ
EAN
4019169858052
Codice prodotto
SIE6XV18785HN80
Cod. produttore
6XV18785HN80
Produttore
SIE
Numero di conduttori:
8
Colore della guaina esterna:
Verde
Twistatura:
A coppie
Schermatura globale:
Foglio + Treccia
Schermatura sulla twistatura:
Nessuno
Identificazione dei conduttori:
Colore
Superficie del conduttore:
Nudo
Diametro esterno approssimativo:
6.5 mm
Raggio di curvatura minimo in posa mobile, con guidacavo:
65 mm
Raggio di curvatura minimo in posa mobile:
65 mm
Raggio di curvatura minimo ammesso in posa fissa:
65 mm
Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:
-40...80 °C
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-30...80 °C
NVP (Velocità nominale di propagazione):
68 %


