AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6XV18785BN15 Cavo IE, IE FC; 2 x RJ45; 4x2; 15 m; Cat6A, Classe EA; PVC; robusto - 6XV18785BN15

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6XV18785BN15 Cavo IE, IE FC; 2 x RJ45; 4x2; 15 m; Cat6A, Classe EA; PVC; robusto

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di conduttori - 8

  • Categoria - 6

  • Colore della guaina esterna - Verde

  • Twistatura - A coppie

  • Schermatura globale - Foglio + Treccia

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4019169856232

Codice prodotto

SIE6XV18785BN15

Cod. produttore

6XV18785BN15

Produttore

SIE

Numero di conduttori:

8

Categoria:

6

Colore della guaina esterna:

Verde

Twistatura:

A coppie

Schermatura globale:

Foglio + Treccia

Diametro del conduttore:

0.6 mm

Schermatura sulla twistatura:

Nessuno

Identificazione dei conduttori:

Colore

Superficie del conduttore:

Nudo

Diametro esterno approssimativo:

8 mm

Raggio di curvatura minimo in posa mobile, con guidacavo:

40 mm

Raggio di curvatura minimo in posa mobile:

40 mm

Raggio di curvatura minimo ammesso in posa fissa:

40 mm

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:

-40...80 °C

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-40...80 °C

NVP (Velocità nominale di propagazione):

68 %

IE Connecting Cable IE FC RJ45 Plug-180/IE FC RJ45 Plug-180; IE FC Flexible GP 4x2 Cable preconf. con 2x IE FC RJ45 Plug 180 4 X 2; lunghezza 15,0m. SIMATIC NETCaviIE Connecting Cable IE FC RJ45-180 / IE FC RJ45-180Per il collegamento di nodi/partner Industrial Ethernet con interfaccia RJ45, grado di protezione IP20/30, velocità di trasmissione di 10/100/1000/10000 Mbit/s. Per limpiego in catene portacavi ad es. su parti di macchina in continuo movimento. Assenza di silicone, quindi idoneità allimpiego nellindustria automobilistica (ad es. in linee di verniciatura).Collegamento rapido e senza errori di nodi/partner terminali tramite cavi AWG22 preconfezionati. Rete insensibile ai disturbi grazie ai cavi con doppio schermo e al concetto omogeneo di messa a terra. Contatto elettrico affidabile dello schermo e scarico di tiro integrato. Categoria 6 (Cat6a) dello standard internazionale di cablaggio ISO/IEC 11801 ed EN 50173.