SIEMENS - SIE6XV18782A Cavo IE FC TP Std. GP;2 x senza;4x2; Cat6A; PVC; robusto - 6XV18782A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Classe del conduttore - Classe 1 = rigido a filo unico
Numero di conduttori - 8
Categoria - 6
Colore della guaina esterna - Verde
Materiale della guaina esterna - PVC (Polivinilcloruro)
Confezione
20 M
EAN
4019169853378
Codice prodotto
SIE6XV18782A
Cod. produttore
6XV18782A
Produttore
SIE
Classe del conduttore:
Classe 1 = rigido a filo unico
Numero di conduttori:
8
Categoria:
6
Colore della guaina esterna:
Verde
Materiale della guaina esterna:
PVC (Polivinilcloruro)
Twistatura:
A coppie
Schermatura globale:
Foglio + Treccia
Diametro del conduttore:
0.51 mm
Cordatura (Formazione):
A fasci
Numero di twistature (coppie):
4
Schermatura sulla twistatura:
Nessuno
Identificazione dei conduttori:
Colore
Superficie del conduttore:
Nudo
Guaina protettiva:
Nessuno
Materiale dell'isolamento del conduttore:
Altri
Specifica del materiale della guaina esterna:
Altri
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Eca
Diametro esterno approssimativo:
8 mm
Raggio di curvatura minimo in posa mobile, con guidacavo:
40 mm
Raggio di curvatura minimo in posa mobile:
40 mm
Raggio di curvatura minimo ammesso in posa fissa:
40 mm
Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:
-40...80 °C
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-40...85 °C
NVP (Velocità nominale di propagazione):
67 %


