AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6XV18762A IE FC TP Standard Cable GP 4x2, AWG 25, CAT7, a metraggio, min. 20m - 6XV18762A

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di conduttori - 8

  • Categoria - 7

  • Colore della guaina esterna - Verde

  • Twistatura - A coppie

  • Schermatura globale - Foglio + Treccia

Confezione

  • 20 M

EAN

4019169858168

Codice prodotto

SIE6XV18762A

Cod. produttore

6XV18762A

Produttore

SIE

Numero di conduttori:

8

Categoria:

7

Colore della guaina esterna:

Verde

Twistatura:

A coppie

Schermatura globale:

Foglio + Treccia

Diametro del conduttore:

0.45 mm

Numero di twistature (coppie):

4

Schermatura sulla twistatura:

Nessuno

Identificazione dei conduttori:

Colore

Superficie del conduttore:

Nudo

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Eca

Diametro esterno approssimativo:

8 mm

Raggio di curvatura minimo in posa mobile, con guidacavo:

80 mm

Raggio di curvatura minimo in posa mobile:

80 mm

Raggio di curvatura minimo ammesso in posa fissa:

80 mm

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:

70...70 °C

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-40...70 °C

NVP (Velocità nominale di propagazione):

69 %

IE FC TP Standard Cable GP 4x2; FastConnect Standard Cable GP 4x 2, cavo TP dinstallazione CAT7 per il collegamento a IE FC RJ45 Plug 4x 2 e IE FC M12 Plug PRO 4x2, AWG25, fornibile a metraggio, unità di fornitura max. 2000m, min. quantità ordinabile 20mIE FC TP Standard Cable GP 4x2; FastConnect Standard Cable GP 4x 2, cavo dinstallazione TP CAT7 per il collegamento a IE FC RJ45 Plug 4x 2 e IE FC M12 Plug PRO 4x2, AWG25, fornibile a metraggio, max. unità di fornitura 2000 m, min. quantità ordinabile 20m