AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6XV18755DE30 IWLAN 1x RSMA/1x SMA, cavo di collegamento flessibile maschio/maschio, 0,3 m

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6XV18755DE30 IWLAN 1x RSMA/1x SMA, cavo di collegamento flessibile maschio/maschio, 0,3 m

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 0.3 m

  • Tipo di connettore del collegamento 1 - RSMA (SMA a polarità inversa)

  • Tipo di cavo - Altri

  • Impedenza - 50 Ohm

  • Tipo di connettore del collegamento 2 - SMA (Sub-Miniature tipo A)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4018359299903

Codice prodotto

SIE6XV18755DE30

Cod. produttore

6XV18755DE30

Produttore

SIE

Lunghezza:

0.3 m

Tipo di connettore del collegamento 1:

RSMA (SMA a polarità inversa)

Tipo di cavo:

Altri

Impedenza:

50 Ohm

Tipo di connettore del collegamento 2:

SMA (Sub-Miniature tipo A)

Colore:

Altri

Tipo collegamento 1:

Spina(maschio)

Tipo collegamento 2:

Spina(maschio)

Schermatura:

Altri

IWLAN R-SMA/ SMA male/male Flexible Connection Cable preconfezionato, lunghezza 0,30m cavo di collegamento flessibile per componenti con connessione R-SMA e connessione SMA. SIMATIC NETCavicavo dantenna RSMA/SMA connettore/connettoreAd esempio per il collegamento di unapparecchiatura attiva a componenti con connessione RSMA e SMA, come condotti passacavi per quadro elettrico.Grazie allattenuazione ridotta, la qualità del segnale radio risulta solo minimamente influenzata. I cavi offrono protezione antifiamma, sono chimicamente resistenti e privi di silicone.