AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6XV18755CH50 IWLAN 1x N-Connect/1x RSMA, cavo di collegamento flessibile maschio/maschio, 5 m

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6XV18755CH50 IWLAN 1x N-Connect/1x RSMA, cavo di collegamento flessibile maschio/maschio, 5 m

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 5 m

  • Tipo di connettore del collegamento 1 - N

  • Tipo di cavo - Altri

  • Impedenza - 50 Ohm

  • Tipo di connettore del collegamento 2 - RSMA (SMA a polarità inversa)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4018359197698

Codice prodotto

SIE6XV18755CH50

Cod. produttore

6XV18755CH50

Produttore

SIE

Lunghezza:

5 m

Tipo di connettore del collegamento 1:

N

Tipo di cavo:

Altri

Impedenza:

50 Ohm

Tipo di connettore del collegamento 2:

RSMA (SMA a polarità inversa)

Colore:

Altri

Tipo collegamento 1:

Spina(maschio)

Tipo collegamento 2:

Spina(maschio)

Schermatura:

Altri

N-Connect/ R-SMA maschio/maschio Flexible Connection Cable preconfezionato, lunghezza 5m cavo di collegamento flessibile antenna Access Point (RCoax e altri). SIMATIC NETCavicavo dantenna N-Connect/RSMA connettore/connettoreAd esempio per il collegamentodi antenne esterne ad apparecchiature attive.Grazie allattenuazione ridotta, la qualità del segnale radio risulta solo minimamente influenzata. I cavi offrono protezione antifiamma, sono chimicamente resistenti e privi di silicone.